HOFFMAN enceintes INC | E1PB
Boîtiers bouton-poussoir 30,5 et 22,5-mm, de Type 12

Nº PIÈCE FAB.  E1PB
Nº PIÈCE  437684
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ces boîtiers poussoir sont conçus pour tenir les interrupteurs et boutons-poussoirs 30,5 mm ou de 22,5 mm.

Caractéristiques

  • acier de calibre 16 ou 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Couverture captivée de vis dans les puits scellés
  • Écrou de mise à la terre dans le corps du boîtier
  • Disposition relative à la couverture de la liaison
  • Joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • Usine estampillée 4-façon trous bouton-poussoir
  • Enceintes plus qu’une seule colonne de trous bouton-poussoir ont une charnière amovible interne
  • Supports muraux externes

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306