VERINT vidéo SOLUTIONS INC | E200-32-4000
EdgeVR 200 16 ports vidéo et un encodeur de S1816e-SP pour un total de 32 canaux vidéo analogiques. Prend en charge jusqu'à 64 canaux IP/analogique. Disque dur amovible y compris 2 2 TB, alimentation codeur, supports de montage en Rack & logiciel Vid-Center.

Nº PIÈCE FAB.  E200-32-4000
Nº PIÈCE  423772
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

EdgeVR 200 16 canaux vidéo intégré et un encodeur de S1816e-SP pour 32 voies actives. Configuré avec 2 2 TB disque dur amovible. Alimentation, supports de montage en Rack & Vid-Center logiciel inclus.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Ce paris abandonné par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Une entreprise, enregistreur vidéo réseau IP facilite la migration vidéo IP
  • Hybride analogique/IP option et prise en charge jusqu'à 32 mélange caméras analogique, IP et caméras mégapixel
  • Excellente qualité vidéo  : compression vidéo de profil principal H.264 et jusqu'à 480 fps de la vidéo enregistrée ou 960 images/seconde avec entrée vidéo externe IP
  • Options de stockage flexibles  : RAID 1, disque dur amovible, jusqu'à {[#8]} to d’espace, plusieurs enregistrement planifie l’Ideal exploitation vidéo à grande échelle, géographiquement dispersées
  • Intégré avec Regarde un entreprise DVR Nextiva Vid-Centre et de solutions de gestion de Nextiva Op-Center entreprise DVR
  • ATM, caissier, PoS, alarme et autres interfaces de système

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 32 ET 32 IP
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 4 TÉRAOCTETS
Type HVR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.