SOLA HD | E300WA | 78347200228
SBE - transformateur de contrôle encapsulé, industriel, cuivre enroulé série, 300 VA, porte-fusible principal installé à l’usine classe « CC » et porte-fusible secondaire (verre ou céramique - Type 3AG, 1/4 "1 x 1/4" fusible type), finger sécurisés couvercles inclus

Nº PIÈCE FAB.  E300WA  | 78347200228
Nº PIÈCE  503625
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les transformateurs de contrôle industriel SBE encapsulés sont époxyde encapsulé pour sceller les enroulements de transformateur contre l’humidité, la saleté et contaminants industriels. Barrières terminales extra profonds, moulage réduisent le risque de panne électrique comme le résultat des conducteurs d’arc ou effilochés.
La construction robuste et une fiabilité éprouvée de la conception SBE est particulièrement bien adapté pour tous les environnements industriels.

Caractéristiques

  • 50 - 1000 VA, 50/60 Hz - adapté pour des applications dans le monde entier
  • Enroulements en cuivre entrelacés je réduisent les pertes par R et maximisent l’efficacité
  • 55C degrés d’élévation, système d’isolation 105c deg pour minimiser la chaleur
  • Époxyde encapsulé pour protéger les carottes et contre l’humidité, poussière et autres contaminants
  • Satisfait ou dépasse la NEMA Standard ST-1 et C89,1 de l’ANSI pour capacité de démarrage charge
  • Intégralement moulé, retardateur de flamme (707 ISO/CEI classe 1210) borniers fournir plus grand terminal toucher et améliore la conductivité
  • Montage de plaque d’acier de forte épaisseur
  • Dimensions de montage sont compatibles avec les transformateurs de commande similaires
  • Porte-fusibles secondaires (FB2X) inclus pour les cartouches 13 x 32/11/2 (fusibles non inclus)
  • Porte-fusibles installés en usine est disponibles (voir W, options de WA & WB)
  • Garantie limitée de dix ans

Spécifications  :

Type TRANSFORMATEURS
Code UNSPSC 39121400