GROUPE RRYSMIEN | | E3522S.41.03
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 2, 14 AWG, non blindé, NEC Type FPLP

Nº PIÈCE FAB.  E3522S.41.03
Nº PIÈCE  E3522S
Minimum 1 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs, non blindé, Plenum, NEC Type FPLP

Caractéristiques

  • Applications  :
  • Câblage d’alarmes à incendie
  • Détecteurs de fumée
  • Communications vocales
  • Systèmes d’alarme antivol
  • Circuits de protection incendie
  • Suggéré de tension d’entrée  : 300 volts

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FRPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE IGNIFUGE
Matériau de gaine FRPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121613