HOFFMAN enceintes INC | E4DRS19FM45U
Rack à cadre ouvert 4 montants

Nº PIÈCE FAB.  E4DRS19FM45U
Nº PIÈCE  314580
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4-post Open Frame Racks combinent la sécurité du montage de l’armoire de l’accessibilité d’un support.

Caractéristiques

  • Profondeur réglable 450 à 1050 mm (17,7 % po à 41,3 % po) par incréments de 25-mm (po.98)
  • EIE universel 5/8 - 5/8-1/2 po espacées de trous filetés de 12-24 ou trous carrés.375 po fit équipement rack 19-po
  • Compatible avec les accessoires de baie 19-pouces
  • Wih disponibles hauteur nominale 6 7 et 8 ft.
  • Marquages de RU sur les deux avant et l’arrière des montants de trous taraudés rendent plus facile à monter des équipements
  • Montage des trous prépercés à.750 po diamètre au sol
  • 12-24 grille des vis de fixation (Pqt de 20) compris avec le modèle exploité-hol
  • Pour le modèle de trou carré, commander les vis et écrous cage séparément
  • Peut être regroupé avec les deux paniers de Open Frame 2 et 4-Post
  • Comprend des instructions de montage
  • Livré démonté pour le transport commode pour chantier

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE