HOFFMAN enceintes INC | E4SDR19FM45U
Sismique étagère 4-poteaux en treillis

Nº PIÈCE FAB.  E4SDR19FM45U
Nº PIÈCE  324594
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sismique 4-Post Open Frame Racks combinent la sécurité du montage de l’armoire de l’accessibilité d’un support.

Caractéristiques

  • EIE universel 5/8 - 5/8-1/2 po espacées de trous carrés ajustement baie 19-pouces Equipements et accessoires
  • Rack arrière angle réglable 0 à 39,09 po (0 à 993 mm)
  • Hauteur nominale est 7 pi (m 2,1)
  • Peut être regroupé avec les deux paniers d’armature ouverte de 2-4 après
  • Haut cascade fnt intégrale
  • Trous pré-percés sur le dessus pour faciliter l’installation de la piste
  • Découpages d’entrée de câble haut et en bas
  • Disposition au sol avec le symbole de la terre
  • Gamme complète de faire correspondre les composants pour la gestion des équipements et câble

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 86,02 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique OUI
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE