VON DUPRIN | E7500 US32D 24VDC FS
Dispositif de serrure à mortaiser, Electric, Fail Safe, 24 volts DC, 0,3 Ampère solénoïde, en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  E7500 US32D 24VDC FS
Nº PIÈCE  CS121172
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Serrure à mortaiser électrique E7500 a tous la polyvalence et des avantages de l’appareil de serrure à mortaiser Standard, Plus l’avantage d’étant commandé électriquement par un appareil de commutation à distance, un système de contrôle d’accès ou un système automatique d’alarme incendie
  • Le E75 00 contrôle le verrouillage de la garniture extérieure
  • Lorsque déverrouillé, la porte reste verrouillée, préservant l’indice de feu de la porte et le rend particulièrement utile où Codes permis de verrouillage, mais nécessitent Debloquer pendant un feu d’urgence
  • L’E7500 se verrouille et se déverrouille électriquement et ne peut pas être verrouillé ou déverrouillé mécaniquement
  • Le cylindre extérieur garniture rétracte le pêne demi-tour pour substitution mécanique, fonction de verrouillage de la nuit
  • Un Signal SPDT surveille la Condition garniture extérieure (verrouillé ou déverrouillé) et un deuxième interrupteur de Signal SPDT pour surveiller le pêne demi-tour

Spécifications  :

Type de cylindre PRÉPARÉ POUR LE CYLINDRE MORTAISE
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
Homologation UL LISTÉ UL
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Fonction CELLIER
Grade ANSI, GRADE 1
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Type de produit SERRURE À MORTAISER ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE À MORTAISER ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Tension 24 VOLTS DC

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.