VON DUPRIN | E7500 US32D 24VDC FSE | 011466-32
Dispositif de serrure à mortaiser, Electric, Fail Secure, 24 volts DC, solénoïde de 0,3 Ampère, en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  E7500 US32D 24VDC FSE  | 011466-32
Nº PIÈCE  CS114023
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Serrure à mortaiser électrique E7500 a tous la polyvalence et des avantages de l’appareil de serrure à mortaiser Standard, Plus l’avantage d’étant commandé électriquement par un appareil de commutation à distance, un système de contrôle d’accès ou un système automatique d’alarme incendie
  • Le E75 00 contrôle le verrouillage de la garniture extérieure
  • Lorsque déverrouillé, la porte reste verrouillée, préservant l’indice de feu de la porte et le rend particulièrement utile où Codes permis de verrouillage, mais nécessitent Debloquer pendant un feu d’urgence
  • L’E7500 se verrouille et se déverrouille électriquement et ne peut pas être verrouillé ou déverrouillé mécaniquement
  • Le cylindre extérieur garniture rétracte le pêne demi-tour pour substitution mécanique, fonction de verrouillage de la nuit
  • Un Signal SPDT surveille la Condition garniture extérieure (verrouillé ou déverrouillé) et un deuxième interrupteur de Signal SPDT pour surveiller le pêne demi-tour

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF DE SERRURE À MORTAISER
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, MORTAISE
Fonction TRIM ÉLECTRIQUE DE VERROUILLAGE
Tension d'entrée FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500