ABB | E80DU80
OLR, gamme de Fla  : 27, 80 A, Type de voyage  : électronique

Nº PIÈCE FAB.  E80DU80
Nº PIÈCE  489731
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le E80DU-80 est un relais de surcharge électroniques auto-approvisionnées, qui signifie qu'aucun alimentation externe supplémentaire n’est nécessaire. Il offre une protection fiable et rapide pour les moteurs en cas de surcharge ou de défaillance de phase.

Applications

ABB-line - un concept de système
Conçu pour l’entretien et l’installation facile et sécuritaire
Facile à intégrer avec d’autres composants du système,
Design compact.
Une gamme complète d’accessoires
Conforme aux dernières normes nationales mais aussi internationales
Amélioration des performances environnementales

Caractéristiques

  • Gammes complètes et harmonisées de 3 et 4 pôles.
  • Haute performance et des matériaux de qualité.
  • Facile à intégrer dans toutes les conceptions de dimensions compactes.
  • Contacteurs AF avec interface bobine électronique  :
  • - -large plage de tension AC / DC, s’affaisser et plonge l’immunité,
  • - -parasurtenseur intégré.
  • Conformes aux normes internationales les plus récentes.

Spécifications  :

Valeur IP20
Type SURCHARGES
Code UNSPSC 39121500