CRIMSON AV | EA24
Colonnes d’extension de longueur réglable

Nº PIÈCE FAB.  EA24
Nº PIÈCE  703548
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compatible avec tous les supports et adaptateurs de plafond à l’aide de TNP interface standard 1,5". Cordon interne dégagée routage avec 1 "x 2 » sortie d’ouverture s’adapte les connecteurs VGA standard. Facilement ajuster la longueur de la chute par incréments de 1" sans démontage. Connecteurs pour ld séparément permettent d’étendre les longueurs de goutte en reliant deux ou plusieurs colonnes.

Caractéristiques

  • réglage de longueur de baisse progressive 1"
  • Câble à travers la colonne de routage pour un look épuré
  • FITS standard connecteur VGA)
  • orifice de sortie de 1 "x 2 » câble s’inscrit après installation de connecteur VGA
  • Plaque pour les cas où l’orifice de sortie de câble n’est pas utilisé
  • patible avec toutes les interfaces de plafond à l’aide de TNP interface standard 1,5"

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE