ENGENIUS TECHNOLOGIES | EAP300
EAP300 est un Wireless-N access point/pont WDS/AP/répéteur fonctionnant en toute transparence dans 2,4GHz supportant 802,11b/g/n. C’est la meilleure façon d’ajouter la fonctionnalité sans fil à longue portée à votre réseau existant ou pour ajouter la bande passante de votre installation sans fil. Blanc

Nº PIÈCE FAB.  EAP300
Nº PIÈCE  488683
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît utiliser ENGENIUS # EWS300AP comme un remplacement suggéré.

EAP300 fonctionnalités sans-fil haute puissance de sortie et sensibilité ainsi que de la diversité de l’antenne de réception. Puissance de sortie élevée et une haute sensibilité étendent la couverture sans fil afin de réduire l’itinérance entre points d’accès et de fournir une connexion sans fil fiable. Elle réduit également le coût total de propriété sur le matériel. Pour protéger votre connexion sans fil, il permet de crypter toutes les transmissions sans fil via le chiffrement de données WEP 64/128bi ts et prend également en charge WPA/WPA2. Le filtrage par adresse MAC vous permet de sélectionner exactement quelles stations devraient avoir accès à votre réseau. En outre, la fonction d’isolation utilisateur peut protéger le réseau privé entre les utilisateurs du client. La forme ttractive, la haute performance et tableau de caractéristiques font le EAP300 une solution sans fil adaptée pour votre résidence ou votre bureau.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 29 dBm RF Tx power offre une plus grande couverture Wi-Fi sur les concurrents
  • WIRELESS-N 6 X vitesse sur réseaux 802,11G  : 802,11N technologie MIMO fournit jusqu'à 300Mpbs taux de données haute vitesse
  • Détecteur de fumée logement conception discrète supporte facilement montable sur le mur et plafond carrelage (accessoires inclus)
  • Prend en charge jusqu'à 4 BSSIDs avec blocage SSID diffusé et cryptage sans fil 64/128-bit WEP, WPA/WPA2
  • Cartographie de supports 802,1q de SSID jusqu'à 4 VLAN
  • Prend en charge Power over Ethernet (IEEE 802,3af) nd permet le déploiement dans les zones où les prises de courant ne sont pas disponibles
  • Interne 5 dBi antenne omnidirectionnelle avec configuration optimisée et h.f.

Spécifications  :

Appareil POINTS D’ACCÈS, COUVERTE
Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.