MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | EB2-CP12
12 pc. Eb2 entrepreneur Pack, panneaux dans des sacs de Polyester Plain

Nº PIÈCE FAB.  EB2-CP12
Nº PIÈCE  268480
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces packs de panneau entrepreneur pratique constituent un moyen rentable et économe en espace pour les installateurs de stocker les panneaux qu’ils utilisent plus fréquemment. Nos panneaux grille vierge et ventilées plus populaires est disponibles en 1 et 4 espace tailles préemballés en quantités de 6 et 12 selon la taille de l’écran. Conçu pour un accès pratique, ces boîtes de pack entrepreneur panneau disposent d’un panneau détachable qui permet un accès facile à des panneaux individuels de poly-mis en sac et sont conçues pour empiler sur les étagères d’entrepôt.

Caractéristiques

  • Construction en acier robuste
  • Panneau à bride

Spécifications  :

Couleur NOIR
Unités de Rack pour le panneau de remplissage 2U
Type PANNEAU DE REMPLISSAGE/DÉCOUPAGE
Tableau de Type SOLIDE
Code UNSPSC 34130000