ELECTRO-VOICE | EBK-1
Kit de boulon de boulons à épaulement 3/8-trois 16 forgé

Nº PIÈCE FAB.  EBK-1
Nº PIÈCE  708883
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Kit de fixation boulon à œil EBK-1 contient trois pitons d’épaule, ainsi que trois rondelles de protection pour la répartition de la charge, qui se fixent aux enceintes Electro-Voice qui ont intégré 3/8" points de suspension. Les points de fixation du boulon à œil peuvent servir à s uspend évalués les enceintes à l’aide de matériel de levage aérien. Le haut-parleur est suspendu à l’aide de deux principaux points d’accrochage avec un point de traction dans le dos pour l’orientation. Deux points de suspension peuvent être utilisés pour empêcher l’oscillation de l’orateur, mais le gréement ging matériel manilles, sont assorties à boulon à œil doit s’inscrire par le biais de l’ouverture de 1 po. 25 mm.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle