ALTRONIX | EBRIDGE100RMT
Cou ou Kit d’adaptateur de longue gamme Ethernet Port unique, 100 Mbit/s, passe PoE / PoE +, inclut récepteur & Transceiver

Nº PIÈCE FAB.  EBRIDGE100RMT
Nº PIÈCE  552857
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • eBridge100RMT sur Coax/CAT5e adaptateur Kits transmettre Full Duplex données Ethernet à 100 upto Mbit/s et passer PoE compatible Power sur Coax 304 mètre ou CAT5e câble 500 mètres sans répéteurs
  • L’adaptateur Kit se compose d’un récepteur d’eBridge100RM et un eBrid ge100TM émetteur/récepteur
  • Ces adaptateurs, ainsi que la caméra connectée ou le bord périphérique, est alimenté par pratiquement n’importe quel injecteur ou Endspan
  • Remote Management fonctions telles que le bord périphérique réinitialisé, surveillance en temps réel actuel dessiner et état du Port sont possibles lorsque couplé avec un Altronix injecteur NetWay8M / 16M

Informations techniques

UL Canada et U.S., UL/des CUL, CE, C-Tick, IEEE 802,3af, IEEE 802,3at

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Type d’appareil MODULE
Code UNSPSC 43222612