ALTRONIX | EBRIDGE1CRT
Kit d’adaptateur de caméra, IP Over Coax, Port 1, 16/24 volts C.A., 12/24 volts DC, 25 Mbit/s, RJ45, paire de 4, 2,5" largeur x 3,8" profondeur x 1" hauteur, boîtier en plastique, comprend le récepteur/émetteur/récepteur

Nº PIÈCE FAB.  EBRIDGE1CRT
Nº PIÈCE  509573
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’eBridge1CRT - IP sur Coax transmetteur et récepteur kit est conçu pour permettre la communication numérique de fast 10/100-T Ethernet sur câble coaxial. Ces unités de plug-and-play facilitent améioration de l’analogique à IP caméras/dispositifs utilisant existant hérité Coax et en éliminant les coûts et la main-d'oeuvre associés avec l’installation de câblage de réseau nouvelles. En outre, transmission de données est étendue à 2,000' (plus de cinq fois la m 100/328' Ethernet longueur maximale), éliminant le besoin de répéteurs. eBridge unités transmettra Signal vidéo Composite avec données Ethernet en même temps.

Applications

Rénovation des caméras IP numériques dans une installation de CCTV analogique.
Compatible avec les caméras mégapixels, HD720, HD1080 et VGA (SD).
Étendre la distance du lien réseau dans un environnement industriel.
Mise à jour déployée coax CCTV à un réseau numérique pour la vente au détail, Casinos, aéroports, écoles, hôpitaux, etc..
Permet la transmission simultanée de composite et digital vidéo sur IP.

Caractéristiques

  • L’eBridge1CRT-IP Over Coax transmetteur et récepteur Kit est conçu Tt activez vite 10/100-T Communication numérique Ethernet sur câble coaxial
  • Ces Plug-and-Play unités faciliter améioration de l’analogique à IP caméras/appareils utilisant existants L universel Coax et en éliminant les coûts et le travail associé à installer nouveau câblage réseau
  • Transmission de données ajout est élargie jusqu'à 610 mètre, éliminant le besoin de répéteurs
  • EBridge unités va transmettre de Signal vidéo Composite avec données Ethernet en même temps

Description des spécifications

SLOC(TM) compatible  :
Intègre la technologie *sloc(TM) (liaison sécurisée sur Coax).
Entrée  :
12 V DC à 24 V DC classe 2 alimentation alimentation (polarité ne pas observée) ou 16 24 bloc V AC classe 2 V AC.
Consommation électrique  :
12 V DC/275mA, 24 V DC / 110m 16 V AC/375mA, 24 V AC/200mA.
Ethernet  :
Connectivité  : RJ45, liaison automatique.
Type de fil  : 4-paire Cat-5 ou supérieure structured cable.
Distance  : jusqu'à 328 pi (100m).
Vitesse  : 10/100BaseT, half/full duplex, auto-négociation.
Débit est évalué pour passer des données de 25mbf à des distances jusqu'à ft 1500. Équipement de tête de réseau appropriée, peuvent servir plusieurs caméras mégapixels.
Câble coaxial  :
Distance  : jusqu'à 1 500 ft.
Connectivité  : BNC, RG-59/U ou similaire.
Indicateurs LED  :
LED bleue - connexion de liaison de câble coaxial.
Jaune / vert LED () État de la liaison IP, 10/100-T/actif.
VOYANT vert - alimentation.
Environnement  :
Température de fonctionnement  :
14F à 122F (-10 à + 50C).
Température de stockage  :
-22 à 158F (-30 à + 70C) stockage.
Humidité  : 20 85 %, sans condensation.
Électrique  :
BTU/heure  : : 1,69 - 4,46 BTU/h.
BTU/h.  :
-V AC  : 2,46 - 3,07 BTU/h.
Accessoires  :
Câbles vidéo composites (inclus) - active simultanée signal vidéo composite sur le câble coaxial même.
Connecteurs de puissance des deux (2).
Garantie à vie

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), UL/CUL, CE, C-Tick

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121004