ALTRONIX | EBRIDGE1PCRTX
Kit d’adaptateur à Port unique coe, 25Mbps, génère PoE / PoE +, récepteur nécessite 24 Vcc ou 56VDC, inclut récepteur & Transceiver

Nº PIÈCE FAB.  EBRIDGE1PCRTX
Nº PIÈCE  519617
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les eBridge1PCRX et eBridge1PCTX sont Cat5 pour câble coaxial Ethernet adaptateurs médias convertisseurs que livrer et puissance sur le câble coaxial dans A PoE + compatible Format de données. Le jeu d’appariés permet rapide 10/100Base-T Ethernet Digital Communication à être uillez sur le câble coaxial. Un eBridge1PCRX récepteur envoie puissance sur le Coax pour l’eBridge1PCTX émetteur sous protocole PoE. L’eBridge1PCTX à son tour fournit que PoE + compatible Power à A PoE caméra ou IP périphérique. L’eBridge1PCRX Will pas De foie puissance à Non périphériques compatibles, ainsi évitant accidentelle pouvoir tourner en mal connecté analogique caméras. Ces unités de Plug-And-Play facilitent améioration de l’analogique à IP caméras/appareils utilisant le coaxial de Legacy existant et en éliminant les Th e frais et main de œuvre associés avec l’installation de câblage de réseau nouveau. En outre, la Transmission de données et alimentation par le câble coaxial est Possible jusqu'à 1500 Ft. Par rapport à 100 M (328 pi). Distance Maximum d’Ethernet. Une gamme Maximum de tête pour le Camer Poe un / périphérique est de 610M (2000 pieds) Compte tenu que jusqu'à 100M (328 pi). Du câble structuré peut être déployé à chaque extrémité.

Applications

Caméras IP numériques dans une Installation de vidéosurveillance analogique de rattrapage.
Fonctionne avec mégapixels, HD720, HD1080 et caméras VGA (SD).
Étendre la Distance du lien réseau dans un environnement industriel plus de 610M (2000 pieds).
Mise à jour déployée CCTV coaxial à un réseau numérique de détail, Casinos, aéroports, écoles, hôpitaux, etc..

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121004