ALTRONIX | EBRIDGE4PCRX
Récepteur Ethernet mi-portée, 4 port(s), connecteur RJ45, câble Cat 5 à coaxial, 25 Mbps par port, PoE/PoE+, 48 à 56 V CC, 5,25 po l. x 9,25 po P. x 1,7 po H.

Nº PIÈCE FAB.  EBRIDGE4PCRX
Nº PIÈCE  519854
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 25 Mbits/s de données à Distance jusqu'à 500 mètres sur câble coaxial
  • Élimine les coûts et la main-d'oeuvre associés avec l’installation de câblage de réseau nouvelles
  • Rénovation des caméras IP numériques dans une Installation de vidéosurveillance analogique
  • Détection automatique et Protection de l’héritage Non PoE caméras/Devics
  • Fonctionne avec mégapixels, HD720, HD1080 et caméras VGA
  • Prolonge la Distance du lien réseau dans un environnement industriel
  • Mises à jour déploiement CCTV coaxial à un réseau numérique pour la vente au détail, Casinos, aéroports, écoles, hôpitaux, etc.
  • Made in USA

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121004