PELCO | EC-3001CLPOE-M
EthernetConnect locaux Single Port Extender câble coaxial avec vrai PoE à 30 Watt Mini affaire 12V 24V DC/AC

Nº PIÈCE FAB.  EC-3001CLPOE-M
Nº PIÈCE  537803
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Transmet les individu canaux de données Ethernet avec transmission Power over Ethernet (PoE) sur câble UTP Standard de Cat5/Cat5e/Cat6 ou câble Coaxial
  • S’étend de Ethernet jusqu'à 914 m (3 000 ft) à 10 Mbit/s ou m 610 (2 000 pieds) à 100 Mbit/s sur câble de TP U Cat5/Cat5e/Cat6
  • S’étend de Ethernet jusqu'à 1 524 m (5 000 ft) à 10 Mbit/s ou m 549 (1 800 ft) à 100 Mbit/s sur câble Coaxial
  • Étendue de température de fonctionnement de - 40 à 75C (-40 à 167F)
  • Transmission longue PoE répond à la norme IEEE802,3af pour le pouvoir sur Ehernet
  • Plein 10/100 Mbits/s de bande passante
  • Prend en charge la multidiffusion monodiffusion et Jumbo Frame
  • Bande passante symétrique offre cohérente Upload et Download avec pratiquement pas de perte de paquets sur la Distance totale utilisable
  • Type testé aux normes de Transmission réseau TCP/IP RFC-2544 Bandwidthacket
  • Débit réglable par l’utilisateur pour l’utilisation de Distance de Transmission et de bande passante maximale
  • Est conforme à toutes les normes IEEE majeur et protocoles réseau RFC pour UDP, TCP/IP et HTTP/HTTPs
  • Testée et certifiée par un aboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité Condensation haute-ligne/basse tension Conditions et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et e e Caltrans spécification pour les équipements de contrôle des feux de signalisation
  • Indicateurs de l’état du voyant confirment le statut d’exploitation
  • Disponible en taille petite unité, les modèles montés en Rack Interchangeable RU autonome ou 1
  • Conçu et fabriqué aux USA

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.