PELCO | EC-3008CLPOE-R
EthernetConnect locale huit ports extendeur coaxial avec vrai PoE à 30 Watts 1 HE Rack Mount

Nº PIÈCE FAB.  EC-3008CLPOE-R
Nº PIÈCE  537811
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Transmet des canaux de données Ethernet individu avec Power over Ethernet Plus PoE + alimentation Injection et transmission PoE + via Standard Cat5/Cat5e/Cat6 UTP Câble ou un câble Coaxial
  • S’étend de Ethernet jusqu'à 914 m 3, 000 ft à 10 Mbit/s ou 610 m 2 000 pi à 10 0 Mbit/s sur câble UTP Cat5/Cat5e/Cat6
  • S’étend de Ethernet jusqu'à 1 524 m (5 000 ft) à 10 Mbit/s ou m 549 (1 800 ft) à 100 Mbit/s sur câble Coaxial
  • Étendue de température de fonctionnement de - 40 à 75C (-40 à 167F)
  • Transmission longue PoE répond à la norme IEEE802.at pour Power over Ethernet
  • Plein 10/100 Mbits/s de bande passante
  • Prend en charge la multidiffusion monodiffusion et Jumbo Frame
  • Bande passante symétrique offre cohérente Upload et Download avec pratiquement pas de perte de paquets sur la Distance totale utilisable
  • Essais de bande passante réseau TCP/IP RFC-44 Packet normes de Transmission de type
  • Débit réglable par l’utilisateur pour l’utilisation de Distance de Transmission et de bande passante maximale
  • Conforme IEEE toutes les principales normes et protocoles réseau RFC pour UDP, TCP/IP, HTTP/HTTPs

Spécifications  :

Type de montage GRILLE
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031