PELCO | EC-4BY1SWCPOE-W
EthernetConnect 4-Port auto géré PoE Switch 30 watt par Port avec étendu Coax Uplink mural

Nº PIÈCE FAB.  EC-4BY1SWCPOE-W
Nº PIÈCE  537815
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Aucune programmation requise
  • 10/100 Mbit/s Ethernet - Ports électriques 4 x 10/100Les-T/TX prise en charge PoE + - 1 x 100 Mbit/s étendu électrique Uplink
  • Transmet des canaux de données Ethernet quatre individu via câble Standard Cat5/Cat5e/Cat6 UTP ou sur câble Coaxial
  • S’étend de Ethernet jusqu'à 914 m 3, 000 ft à 10 Mbit/s ou 610 m 2 000 pi à 100 Mbit/s sur un câble UTP Cat5/Cat5e/Cat6
  • S’étend de Ethernet jusqu'à 1 524 m 5 000 pi à 10 Mbit/s ou 610 m 2 000 pi à 100 Mbit/s sur câble Coaxial
  • Étendue de température de fonctionnement o - 40C à C 75 -40 à 167F
  • 30 W capacité de PoE sur les Ports Ethernet
  • Électrique Ports Support auto-négociation pour 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s, Full-Duplex ou Half-Duplex données
  • Port préprogrammé pour Uplink
  • Plein 10/100 Mbits/s de bande passante
  • Prend en charge la multidiffusion et cast
  • Coupure automatique de MDI/MDI-X
  • Conçu pour répondre à pleine conformité avec les exigences environnementales ambiantes de fonctionnement température, choc mécanique, vibrations, humidité, Condensation, des Conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires de NEMA TS-1/TS-2 et le Spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Protection transitoire de la tension sur la toute puissance et de Signal d’entrée/sortie lignes offre une Protection de surtension et autres événements transitoires de tension
  • Alimentation et voyants LED d’activité
  • Module Rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre autonome ou de l’utilisation de montage en Rack
  • IEEE802,3AT compatible
  • Conçu et fabriqué aux USA

Spécifications  :

Type de montage MUR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.