KEYSCAN | EC1500
EC1500 - Panneau de contrôle d'accès pour 1 cabines d'ascenceur

Nº PIÈCE FAB.  EC1500
Nº PIÈCE  532161
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le EC1500 est conçu pour assurer l’office ou sols résidentiels en incitant les détenteurs de cartes de présenter leurs titres de compétences attribuées lors de l’utilisation de l’ascenseur. Issu des autorisations établies à l’aide du logiciel de contrôle d’accès Keyscan, seulement ces planchers assignés à un détenteur de la carte sera disponibles pour la sélection.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Gamme complète de CLA Keyscan accès des unités de contrôle comprend un 1, 2, 4, 8 et tha de panneaux de contrôle d’accès étage ascenseur peuvent être mélangés et mis en correspondance pour optimiser la conception du système et installation
  • Fixez jusqu'à 40 étages avec un seul contrôleur (nécessite les cartes optionnelles de relais OCB8)
  • Piste/limite accès étage par détenteur de carte
  • Prévoient un contrôle indépendant de chaque étage
  • Interface avec les systèmes d’entrée téléphone (Contact Keyscan pour plus de détails)
  • Prise en charge 1 Cab avec 1 lecteur (hors de la zone 8 - contrôle d’étage)
  • Utilise réseau architecture axée sur l’appareil
  • Paramètres de lecteur facilement configurable, protocoles Wiegand
  • Deux processeurs embarqués multithreads panneau plein un fonctionnement même lors des téléchargements de système
  • Del d’état système pour les diagnostics et dépannage
  • Options de communication  : TCP/IP, LAN/WAN, Internet, RS485
  • Vient avec 1 - EC1500B PC109X ACU carte principale, 1 - OCB8 carte relais (PC110X), 1 - 15-DPS alimentation et boîtier métallique noir
  • Nécessite 2 - 16 V AC 37 ou 40 V un Transformers et 1 - 12 V 7Ah batterie
  • Carte capacité 32 000 cartes, lecteur de carte 1 et/ou clavier
  • Gère 1 cabine d’ascenseur jusqu'à 8 planchers (ext. à 40 planchers)
  • Plancher, surveillance des entrées pour les planchers 40

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 16,5 VAC
Interface RS232
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Nombre de lecteurs 1
Nombre d’utilisateurs PLUS DE 2000
Tension de sortie 12 VOLTS DC
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ