HOFFMAN enceintes INC | EC6S7
Gestionnaire de câble Vertical CABLETEKtm-EC

Nº PIÈCE FAB.  EC6S7
Nº PIÈCE  418484
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CABLETEKtm - EC câble Vertical gestionnaires économiquement fournissent un soutien, un accès facile et gestion des câbles appropriés avec câblage facile pour le matériel de montage en rack de réseau.

Caractéristiques

  • Modèle de fixation universel pour racks de treillis de 2 et 4 post-
  • Facile à installer avec alignement automatique, auto captivante transport boulons pour la fixation simple face
  • Doigts appui flèche fournissent une insertion facile, la suppression et l’alignement du chat 5e, 6, 6 a et autres types de câble
  • Câble profonde profondeur fournit une transition sans heurt des câbles de la verticale aux positions horizontales
  • Grands trous de repiquage et oeillets préalablement marqués fournissent câble d’alimentation du front à l’arrière du gestionnaire de câble
  • Accès de câble libre pour tous les emplacements d’unité de rack
  • Canal de câble extra profond pour la densité maximale de câble a plusieurs points de fixation de câble
  • Couverture standard, les charnières de champ installé de composant logiciel enfichable, fournit un accès par câble neutre, gauche ou droite
  • Recto-verso avec l’appui de doigts ultrarésistant couvercle verrouillage central avant et capot arrière snap-on
  • Modèles à double face avec poteaux et portes soutiennent et contiennent
  • câbles. Cinq postes et gates sont inclus ; autres ensembles sont
  • disponibles comme accessoires
  • Messages s’enclenchent dans les trous pré-percés dans le dos le gestionnaire de câble
  • Gates enclenchez sur postes, ouvert de la gauche ou la droite selon les besoins et swing 280º pour accès au câble. Messages peuvent être utilisés seul comme des bobines de mou pour contrôler les longs cordons de raccordement.
  • Le gestionnaire de câble unilatéral peut être amélioré avec le Post de CABLETEK et Kits de portes
  • CABLETEK dos de la couverture est vendu séparément comme accessoire pour les gestionnaires de câble vertical avec poteaux et portes et est entièrement fieldinstallable ; aucun outil nécessaire

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE