ENGENIUS TECHNOLOGIES | ECB300
ECB300 est un 2,4 GHz Wireless-N Point d’accès intérieur/pont Client/WDS/répéteur que fonctionnalités hautes transmettent la puissance pour couverture Wi-Fi longue distance, des vitesses sans fil jusqu'à 300 Mbit/s et un port Fast Ethernet pour connecter un commutateur ou un routeur. Noir/argent

Nº PIÈCE FAB.  ECB300
Nº PIÈCE  489677
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter Numéro 450491 en remplacement suggéré.

Le EnGenius ECB300 est un 2,4 GHz Wireless-N Point d’accès intérieur / pont Client / WDS / répéteur qui transmettent les fonctionnalités hautes puissance jusqu'à 29 dBm pour long champ de couverture Wi-Fi, des vitesses sans fil jusqu'à 300 Mbit/s et un port Fast Ethernet pour connecter un commutateur ou un routeur. Cette grande puissance AP/CB est conçu pour augmenter le nombre des utilisateurs et des périphériques qui peuvent accéder à un réseau sans fil existant au sein de la rge ou bâtiments de plusieurs étages ou expansives, axée sur le client des installations comme les stations balnéaires, hôpitaux, Hôtels, immeubles de bureaux, universités ou autres installations plusieurs édifices du campus qui doivent offrir des employés, clients, employés ou étudiants accès à réseau r essources comme imprimantes, de contenu ou de l’Internet. Le ECB300 peut être configuré pour fonctionner dans plusieurs modes comme Point d’accès Wireless-N, pont Client, Point d’accès WDS, WDS pont, répéteur ou AP routeur. Amélioré la ECB300s deux détachable/extensible MIMO Mu lusieurs In/Multiple Out 5dBi antenne tableau entraîne la recevoir sensibilité et connectivité aux points d’accès et les clients sans fil même dans les zones où les connexions ont été précédemment difficiles ou inexistante. Pour les déploiements sur les plafonds ou je n vides sanitaires où les prises de courant peuvent être rares, l’ECB300 est également PoE Power-over-Ethernet capable lorsqu’il est utilisé avec un injecteur PoE, comme le 802,3af compatible EnGenius EPE5818af. Le ECB300 dispose également d’industrie standard de réseau sans fil cryptage s tallation, comme WEP et WPA/WPA2, pour protéger le réseau contre tout accès non autorisé. De bureau de milieu-petits ou plus grands déploiements corporatifs que le ECB300 peut également être configuré avec filtrage par adresse MAC donc seulement connu et adresse MAC reconnus des dispositifs cli ent peuvent accéder au réseau et périphériques clients non autorisés peuvent être isolés. Le ECB300 comprend un logiciel EZ contrôleur gestion Point d’accès qui fournit un ensemble robuste d’outils pour qu’il les gestionnaires, les installateurs et les administrateurs réseau qui depl oy, gérer et entretenir des réseaux sans fil. Avec contrôleur EZ, EnGenius Wireless Indoor et Outdoor et Points d’accès Client ponts peuvent être configuré, contrôlés et surveillés à partir d’un emplacement central.

Cette partie est interrompue par le fournisseur. Utilisez AXE450491 comme remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Grande puissance, à longue distance sans fil-n  : Up à 29 dBm de puissance RF Tx fournit 2 x une plus grande couverture du signal par rapport aux autres produits de la concurrence
  • Wireless-N 6 x Points d’accès de vitesse sur l’héritage 802,11 g  : compatibles avec 802. 11 b/g/n standard et MIMO offrant jusqu'à 300 Mbit/s débit plus sans fil pour une plus grande performance globale et de la connectivité
  • Plusieurs Modes de fonctionnement  : Point d’accès Wireless-N, pont Client, Point d’accès WDS, WDS pont, répéteur ou AP routeur
  • Standard de cryptage  : WEP, WPA/WPA2, MAC adresse filtrage
  • Cartographie de SSID-à-VLAN  : Prend en charge 802,1q cartographie de SSID et jusqu'à quatre VLAN
  • IEEE802,3AF PoE conforme  : Supports Power-over-Ethernet IEEE 802,3af et permet le déploiement dans les plafonds et autres endroits où les prises de courant ne soient pas disponibles.
  • En option vendue séparément  : injecteur PoE a recommandé  : EnGenius EPE5818af 802,3af compatible
  • Les antennes détachables  : 2 x antennes démontables omnidirectionnelle 5dBi

Spécifications  :

Appareil POINTS D’ACCÈS, COUVERTE
Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.