CORNING | ECL-IBU-7-1
unité de stockage de Eclipse inter-bay frame avec creux de cavalier 2U & mandrins faces unique

Nº PIÈCE FAB.  ECL-IBU-7-1
Nº PIÈCE  285368
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le cadre de réseau baie de Eclipse est conçu autour d’un châssis 19-en EIE bride inégal espacées avec larges ailes latérales avant et arrière de côté bride étroite. Chaque image 7 ft pourra accueillir un total de 44 unités ou espaces rack. Un cadre de 4 au prorata de zone est également disponible. L’IBD-ECL vous propose une nouvelle approche à la gestion de la fibre dans la Eclipse ferrure de châssis. Cet appareil de inter-bay recto-verso dispose de neuf centres de routage sur l’avant et l’arrière avec accès directe fibre tout au long. Lorsqu’il est installé à côté d’une unité matérielle bay, un canal arrière est disponible pour l’acheminement des câbles pour panneaux de brassage située dans la baie. Comme avec les autres produits hardware, l’IBD-ECL... protège la fibre-rayon de courbure dans l’ensemble de l’appareil, assurant l’intégrité de performance et de signal de fibre. L’ECL-EC-7 offre stockage de fibres dans l’embout grâce à une conception de la coque. La coquille externe de l’appareil offre un aspect fini, tandis que la coque intérieure est équipée de moyeux de routage pour le stockage et l’acheminement de fibre. Cette unité peut être montée sur l’unité de l’IBD-ECL seulement. Le Eclipse ferrure comprend deux unités de stockage inter-baies IBS conçu pour acheminer et gérer les cavaliers dans un line-up bay. L’ECL-IBS est conçu pour la gestion de la fibre à l’avant de la gamme baie seulement. Fin cap unités dans la famille de produits de matériel de Eclipse offrent un aspect de finition à une gamme de matériel baie UDF. L’ECL-IBU offre casquettes oblongues à la fosse du cavalier 2U avec mandrins recto.

Applications

Bureau central, réseaux d’entreprises, les environnements de CATV

Description des spécifications

Type de produit (FOH)  : Matériel pouvant être monté sur un étagère
Boîtier de couleur  : noir
Type de logement  : matériel de Eclipse
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 213,4x12,1x15,2 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 84x4,75x6 dans

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.