TRIPP LITE | ECO350UPS
ECO Series 120V 350VA 180W économiseuse d’énergie veille UPS avec USB et 6 sorties

Nº PIÈCE FAB.  ECO350UPS
Nº PIÈCE  396483
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’onduleur ECO350UPS veille vert offre une protection complète contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires. Prend en charge l’économie d’énergie verte via les prises Eco intégrés qui éteint automatiquement les accessoires d’ordinateurs inutilisés comme des imprimantes ou des haut-parleurs multimédias lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation. Pleine charge efficacité énergétique du 99 % offre également des économies d’énergie et le fonctionnement plus frais en limitant les UPS consommation à moins de 2 watts ! Éco-conception répond à des normes environnementales strictes de RoHS. Permet une transition ininterrompue vers dérivé de batterie AC sortie pendant les baisses de tension et coupures de courant assez DUREE pour sauver et l’équipement d’arrêt connecté sans perte de données. Offre une protection dans un boîtier mural ou de bureau ultra compact complète. Comprend le 3 prises de batterie prise en charge pour ordinateur, moniteur et un système vital périphérique et 3 points de surtension supplémentaire suppression uniquement des accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie. Deux des points de vente surtensions sont désignés les prises Eco qui peuvent être configurés pour automatiquement hors tension lorsque l’ordinateur passe en mode veille ou arrêt. Port USB permet des options de configuration UPS et arrêt du système sans surveillance sans perte de données en cas de panne de courant prolongée. Le logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. Câble USB inclus. Ligne unique intégré RJ11 suppression de téléphone protège modem, télécopieur, téléphone sans fil ou autres accessoires avec une connexion par modem DSL/téléphone. Alarme sonore intégrée et voyants du panneau avant d’offrir des informations d’état continue au sujet de la ligne et batterie motorisation. Puissance 350VA/180 watt capacité prend en charge les systèmes de PC d’entrée de gamme jusqu'à 12 minutes lors de conditions de panne d’alimentation. garantie 3 ans. 100 000 $ connecté assurance matériel (USA, Porto Rico, & Canada seulement).

Caractéristiques

  • ECO350UPS veille vert UPS offre une protection complète contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires
  • Intégré prises Eco éteint automatiquement accesssoires inutiles comme les imprimantes, les scanners et les haut-parleurs lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation
  • Cote d’efficacité de 99 % de pleine charge enregistre la sortie d’énergie et de chaleur en limitant la consommation d’énergie de UPS à moins de 2 watts, avec seulement 4 BTU/h de puissance calorifique
  • Éco-conception répond à des normes environnementales strictes RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
  • 350VA/180 watt UPS fournit une batterie dérivé AC sortie lors de baisses de tension et coupures de courant à l’appui d’entrée de gamme ordinateur de bureau avec écran LCD 15 pouces surveillent jusqu'à 12 minutes
  • Ultra compact UPS prend en charge une variété d’options de placement pour ordinateur de bureau ou mural u tiliser
  • Comprend 3 prises UPS pris en charge pour ordinateur, moniteur et un système vital périphérique nécessitant une alimentation sans interruption
  • Comprend 3 sorties de surtensions des accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie
  • Deux des points de vente surtensions sont désignés Eco prise qui peut être configuré pour automatiquement hors tension lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation
  • Contrôle USB permet des options de configuration UPS et arrêt du système sans surveillance sans perte de données en cas de panne de courant prolongée
  • UPS PowerAlert surveillant le logiciel est disponible pour téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com/poweralert
  • USB compatible HID permet également l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Seule ligne RJ11 téléphone suppression prises protègent modem, télécopieur, téléphone sans fil ou autres accessoires contre les surtensions sur les connexions par modem/ADSL téléphone
  • Câble USB inclus
  • Encombrant à angle droit la prise d’entrée
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • équipement de $ 100 000 connectés d’assurance (USA, Porto Rico et Canada seulement)

Description des spécifications

Onduleur en veille avec Port USB
Capacité de sortie VA  : 350 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 180 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 115 volts, 120 volts
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Réglage de la tension de sortie (Mode batterie)  : 115 volts (+/-5 %)
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 3 UPS Outlets, 3 points de surtensions
Hot-Swap PDU Options  : PDUB15 (2/8 5-15R points de vente)
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 10
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
UPS d’entrée Type de connexion  : 5-15P, Rectangle
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Phase d’entrée  : monophasée
Duree de la demi-charge  : 11,3 % Min (90 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
Indicateur LED  : LED 3 indiquent statut de puissance, batterie de surcharge/contrôle et état du ECO-Mode
Alarme  : Alarme sonore indique pannes de courant et l’état de surcharge
Interrupteurs  : Combinaison interrupteur contrôle marche/arrêt l’état de l’alimentation et de fonctionnement du Test automatique, deuxième encastré permet de bouton-poussoir ECO sortie de commutation
UPS AC Suppression Joule Rating  : 420
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression de UPS Dataline  : 1 ligne TEL/ADSL (1 In/1 Out)
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Facteur de forme primaire  : Desktop
Alimentation de l’onduleur Module Dimensions (LxHxP)  : 3 x 8 pouces x 6,4 pouces (7,5 x 20,4 % cm x 16,1 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 5,2 lb (2,4 kg)
UPS matériau du boîtier  : ABS
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 6,2 BTU/heure
Batterie Mode BTU (pleine charge)  : 83,5 % BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 0,99
Interface de communication  : USB (HID activé)
Câble de communication  : Câble d’Interface USB inclus
Chien de garde compatibilité  : Supports Watchdog Application, OS et Hard-Reboot redémarrer Options pour des Applications à distance
Network UPS Tools compatibilité  : Compatible avec écrou
Temps de transfert  : 4 mS (AC mode batterie) / 3 mS (batterie AC mode)
Faible tension de transfert d’énergie de la batterie (consigne)  : 99 Volt
Transfert de haute tension de la batterie (consigne)  : 139 volts
Démarrage à froid (démarrage en Mode batterie pendant une panne de courant)  : opération de démarrage à froid prise en charge
Fonctionnalités d’économie d’énergie vertes  : > 95 % efficacité - UPS vert, Power Saving prises ECO-arrêt automatique
Prise de sortie  : 6 (5)-15R

Spécifications  :

Taille 350
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.