TRIPP LITE | ECO650UPSM
ECO Series 120V 650VA 325W économiseuse d’énergie veille UPS avec USB, alarme et 8 prises en sourdine

Nº PIÈCE FAB.  ECO650UPSM
Nº PIÈCE  640219
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’onduleur ECO650UPSM veille vert offre une protection complète contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires. Prend en charge l’économie d’énergie verte via les prises Eco intégrés qui éteint automatiquement les accessoires d’ordinateurs inutilisés comme des imprimantes ou des haut-parleurs multimédias lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation. Pleine charge efficacité énergétique du 99 % offre également des économies d’énergie et le fonctionnement plus frais en limitant les UPS consommation à moins de 4 watts ! Éco-conception répond à des normes environnementales strictes de RoHS. Permet une transition ininterrompue vers dérivé de batterie AC sortie pendant les baisses de tension et coupures de courant assez DUREE pour sauver et l’équipement d’arrêt connecté sans perte de données. Offre une protection dans un boîtier mural ou de bureau ultra compact complète. Comprend 4 prises de batterie prise en charge pour ordinateur, moniteur et système vital deux périphériques, ainsi que 4 sorties de surtension supplémentaire suppression uniquement des accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie. Trois des points de vente surtensions sont désignés les prises Eco qui peuvent être configurés pour automatiquement hors tension lorsque l’ordinateur passe en mode veille ou arrêt. Port USB permet des options de configuration UPS et arrêt du système sans surveillance sans perte de données en cas de panne de courant prolongée. Le logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. Câble USB inclus. Ligne unique intégré RJ11 suppression de téléphone protège modem, télécopieur, téléphone sans fil ou autres accessoires avec une connexion par modem DSL/téléphone. Alarme sonore intégrée et voyants du panneau avant d’offrir des informations d’état continue au sujet de la ligne et batterie motorisation. 650VA / puissance 325 watts capacité prend en charge une 60 watts PC avec moniteur jusqu'à 30 minutes lors de conditions de panne d’alimentation. $ 100 000 connectés assurance matériel (USA, Porto Rico, & Canada seulement).

Applications

Cote d’efficacité de 99 % de pleine charge enregistre la sortie d’énergie et de chaleur en limitant la consommation d’énergie de UPS à moins de 4 watts, avec seulement 14 BTU/h de puissance calorifique

Caractéristiques

  • ECO650UPSM veille vert UPS offre une protection complète contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires
  • Intégré prises Eco éteint automatiquement accesssoires inutiles comme les imprimantes, les scanners et les haut-parleurs lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation
  • Alarme sonore est complètement coupé de l’usine
  • Cote d’efficacité de 99 % de pleine charge enregistre la sortie d’énergie et de chaleur en limitant la consommation d’énergie de UPS à moins de 4 watts, avec seulement 14 BTU/h de puissance calorifique
  • Éco-conception répond à des normes environnementales strictes RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
  • 650VA / 325 watts UPS fournit une batterie dérivé AC sortie lors de baisses de tension et coupures de courant à l’appui de 60 watt PC avec surveillent jusqu'à 30 minutes
  • Ultra compact UPS prend en charge une variété d’options de placement à usage de bureau ou mural
  • Comprend 4 prises UPS pris en charge pour ordinateur, moniteur et 2 périphériques système vital, nécessitant une alimentation sans interruption
  • Comprend 4 sorties de surtensions des accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie
  • Trois des points de vente surtensions re prises Eco désignés qui peuvent être configurés pour automatiquement hors tension lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation
  • USB permet des options de configuration UPS et arrêt du système sans surveillance sans perte de données en cas de panne de courant prolongée.
  • UPS PowerAlert surveillant le logiciel est disponible pour téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com/poweralert
  • USB compatible HID permet également l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Protège les crics de répression téléphone monoligne RJ11 modem, télécopieur, téléphone sans fil ou autres accessoires contre les surtensions sur les connexions par modem/ADSL téléphone
  • Câble USB inclus
  • Encombrant à angle droit la prise d’entrée
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • équipement de $ 100 000 connectés d’assurance (USA, Porto Rico et Canada seulement)

Description des spécifications

Alarme sonore est complètement coupé de l’usine

Informations techniques

Ensemble de 3 prises ECO en option éteint automatiquement accessoires inutiles ordinateur comme une imprimante, scanner et haut-parleurs trois minutes après que l’ordinateur passe en mode veille ou arrêt

Spécifications  :

Taille 325
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.