TRIPP LITE | ECO750UPS
ECO Series 120V 750VA 450W économiseuse d’énergie veille UPS avec USB et 12 sorties

Nº PIÈCE FAB.  ECO750UPS
Nº PIÈCE  396485
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’onduleur ECO750UPS veille vert offre une protection complète contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires. Prend en charge l’économie d’énergie verte via les prises Eco intégrés qui éteint automatiquement les accessoires d’ordinateurs inutilisés comme des imprimantes ou des haut-parleurs multimédias lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation. Pleine charge efficacité énergétique du 99 % offre également des économies d’énergie et le fonctionnement plus frais en limitant les UPS consommation à moins de 5 watts ! Éco-conception répond à des normes environnementales strictes de RoHS. Permet une transition ininterrompue vers dérivé de batterie AC sortie pendant les baisses de tension et coupures de courant assez DUREE pour sauver et l’équipement d’arrêt connecté sans perte de données. Offre une protection dans un boîtier mural ou de bureau ultra compact complète. Comprend le 6 prises de batterie prise en charge pour ordinateur, moniteur et quatre périphériques système vital et 6 points de surtension supplémentaire suppression uniquement des accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie. Quatre des prises par les surtensions sont désignés les prises Eco qui peuvent être configurés pour automatiquement hors tension lorsque l’ordinateur passe en mode veille ou arrêt. Port USB permet des options de configuration UPS et arrêt du système sans surveillance sans perte de données en cas de panne de courant prolongée. Le logiciel PowerAlert est disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com. Câble USB inclus. Ligne unique intégré RJ11 suppression de téléphone protège modem, télécopieur, téléphone sans fil ou autres accessoires avec une connexion par modem DSL/téléphone. Alarme sonore intégrée et voyants du panneau avant d’offrir des informations d’état continue au sujet de la ligne et batterie motorisation. Puissance 750VA/450 watt capacité prend en charge les systèmes de PC d’entrée de gamme jusqu'à 45 minutes lors de conditions de panne d’alimentation. garantie 3 ans. 100 000 $ connecté assurance matériel (USA, Porto Rico, & Canada seulement).

Caractéristiques

  • ECO750UPS veille vert UPS offre une protection complète contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions transitoires
  • Intégré prises Eco éteint automatiquement accesssoires inutiles comme les imprimantes, les scanners et les haut-parleurs lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation
  • Cote d’efficacité de 99 % de pleine charge enregistre la sortie d’énergie et de chaleur en limitant la consommation d’énergie de UPS à moins de 5 watts, avec seulement 3 BTU/h de puissance calorifique
  • Éco-conception répond à des normes environnementales strictes RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
  • 750VA / 450 watts UPS fournit des dérivés de batterie AC sortie lors de baisses de tension et coupures de courant
  • Duree de 9,4 minutes à 50 % de charge (225 watts)
  • Jusqu'à 34 minutes d’exécution pour un PC d’entrée de gamme avec petit écran ACL (80 watts)
  • Ultra compact UPS prend en charge une variété o placement options à usage de bureau ou mural
  • Comprend 6 prises UPS pris en charge pour ordinateur, moniteur et quatre périphériques système vital, nécessitant une alimentation sans interruption
  • Comprend 6 sorties de surtensions des accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie
  • Quatre des points he de surtensions sont désignés les prises Eco qui peuvent être configurés pour automatiquement hors tension lorsque l’ordinateur n’est pas en cours d’utilisation
  • USB permet des options de configuration UPS et arrêt du système sans surveillance sans perte de données en cas de courant prolongée n’ure.
  • UPS PowerAlert surveillant le logiciel est disponible pour téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com/poweralert
  • USB compatible HID permet également l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Seule ligne RJ11 phne répression prises protègent modem, télécopieur, téléphone sans fil ou autres accessoires contre les surtensions sur les connexions par modem/ADSL téléphone
  • Câble USB inclus
  • Encombrant à angle droit la prise d’entrée
  • En option PDUB15 bypass PDU permet wih de remplacement à chaud UPS sans interruption à l’équipement connecté
  • équipement de $ 100 000 connectés d’assurance (USA, Porto Rico et Canada seulement)

Description des spécifications

Onduleur en veille avec Port USB
Capacité de sortie VA  : 750 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 450 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 115 volts, 120 volts
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Réglage de la tension de sortie (Mode batterie)  : 115 volts (+/-5 %)
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 6 UPS Outlets, 6 points de surtensions
Hot-Swap PDU Options  : PDUB15 (2/8 5-15R points de vente)
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 10
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
UPS d’entrée Type de connexion  : 5-15P, Rectangle
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Phase d’entrée  : monophasée
Duree de la demi-charge  : 9,4 % Min (225 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
Indicateur LED  : LED 3 indiquent statut de puissance, batterie de surcharge/contrôle et état du ECO-Mode
Alarme  : Alarme sonore indique pannes de courant et l’état de surcharge
Interrupteurs  : Combinaison interrupteur contrôle marche/arrêt l’état de l’alimentation et de fonctionnement du Test automatique, deuxième encastré permet de bouton-poussoir ECO sortie de commutation
UPS AC Suppression Joule Rating  : 420
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression de UPS Dataline  : 1 ligne TEL/ADSL (1 In/1 Out)
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Facteur de forme primaire  : Desktop
UPS Power Module Dimensions (LxHxP)  : 3,1 pouces x 12,2 % pouce x 6,9 pouces (7,8 x 31 cm x 17,6 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 7,3 lb (3,3 kg)
UPS matériau du boîtier  : plastique
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 15,5 BTU/heure
Batterie Mode BTU (pleine charge)  : 358,9 % BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 0,99
Interface de communication  : USB (HID activé)
Câble de communication  : Câble d’Interface USB inclus
Chien de garde compatibilité  : Supports Watchdog Application, OS et Hard-Reboot redémarrer Options pour des Applications à distance
Network UPS Tools compatibilité  : Compatible avec écrou
Temps de transfert  : 6 mS (AC mode batterie) / 3 mS (batterie AC mode)
Faible tension de transfert d’énergie de la batterie (consigne)  : 99 Volt
Transfert de haute tension de la batterie (consigne)  : 139 volts
Démarrage à froid (démarrage en Mode batterie pendant une panne de courant)  : opération de démarrage à froid prise en charge
Fonctionnalités d’économie d’énergie vertes  : > 95 % efficacité - UPS vert, Power Saving prises ECO-arrêt automatique
Prise de sortie  : 12 (5)-15R

Spécifications  :

Taille 750
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610