TRIPP LITE | ECO850LCD
ECO Series 120V 850VA 425W économiseuse d’énergie veille UPS avec USB, affichage à cristaux liquides et 12 sorties

Nº PIÈCE FAB.  ECO850LCD
Nº PIÈCE  444053
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’UPS vert ultra compact ECO850LCD offre une protection complète contre les surtensions, les fluctuations de tension et les surtensions transitoires. L’interface utilisateur LCD Interactive propose UPS détaillées et les caractéristiques électriques de site, y compris la tension d’entrée/sortie, le restant de la durée estimée, pourcentage de charge, charger le niveau de charge de batterie et la puissance. Prises ECO Energie donnera aux utilisateurs la possibilité d’éteint automatiquement des accessoires de bureau non utilisés comme une imprimante et haut-parleurs comme l’ordinateur connecté via USB passe aux modes veille ou arrêt de faible puissance. 99 % pleine charge efficacité nominale offres économies d’énergie et cool tenue en température. Conception respectueuse de l’environnement écologique répond à des normes environnementales strictes de RoHS. Fournit le transfert sans coupure de batterie dérivé AC sortie lors de pannes de courant et des fluctuations de tension avec assez DUREE pour sauver et arrêt des équipements sans perte de données connectés. Peu encombrante, ordinateur de bureau ultra compact ou compatible boîtier de montage mural. Comprend le 6 prises de batterie prise en charge pour ordinateur, moniteur et quatre accessoires système vital et 6 points de surtension supplémentaire suppression uniquement des accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie. Quatre sorties de surtensions marquées « ECO » peuvent être configurés pour automatiquement mise hors tension 3 minutes l’ordinateur connecté, passer en mode veille ou arrêt. Port USB surveille l’état de puissance informatique pour des économies d’énergie éco et permet une intégration directe avec gestion de l’alimentation intégrée et fonctions d’arrêt automatique des logiciels Windows et Mac OS X. PowerAlert est également disponible via téléchargement gratuit à partir de www.tripplite.com pour arrêt automatique avancé, suivi UPS et options d’enregistrement de données. Câble USB inclus. Ligne unique intégré suppression téléphone RJ11 protège le modem, télécopieur, téléphone sans fil ou autres accessoires avec une connexion dial-up/ADSL téléphone. Intégré écran LCD interactif offre la puissance continue et les informations d’état de UPS. Alarme sonore vous avertit des conditions de rupture d’alimentation. Autotest, luminosité de l’écran, désactivation de l’alarme et affichage LCD d’information options de défilement sont contrôlables via l’interface utilisateur LCD interactive. 850VA / puissance UPS 425 watt prend en charge les systèmes de PC d’entrée de gamme jusqu'à 45 minutes lors de conditions de panne d’alimentation. garantie 3 ans. 100 000 $ connecté assurance matériel (USA, Porto Rico, & Canada seulement).

Caractéristiques

  • ECO850LCD économie, d’énergie verte UPS offre une protection complète contre les surtensions, les fluctuations de tension et les surtensions transitoires
  • Interface d’utilisateur LCD interactive avec défilement et la touche select offre détaillées options de contrôle et de statut de l’UPS
  • Options de l’écran LCD prennent en charge un affichage continu de tension d’entrée, tension de sortie, durée estimée, pourcentage de charge, puissance de charge et pourcentage de charge de batterie - avec la possibilité de défiler en continu toutes les six champs d’information
  • Écran LCD avec défilement et choisissez fonctions aussi g utilisateurs ives dispose de la capacité d’activer et désactiver l’UPS spécifiques, tels que l’ECO économiseuse d’énergie caractéristique, silence alarme permanente, LCD luminosité, fonctions de défilement affichage informations et UPS autotest opération
  • Ensemble de 4 en option ECO points de vente automatique allié puissance hors accessoires inutiles ordinateur comme une imprimante, scanner et haut-parleurs trois minutes après que l’ordinateur passe en mode veille ou arrêt
  • Cote d’efficacité de 99 % de pleine charge économise de l’énergie et assure des températures de fonctionnement cool
  • ECO850LCD émet seulement 17 BTU/h et consomme moins de 5 watts, une fois que la batterie est chargée
  • Éco-conception répond à des normes environnementales strictes RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
  • 850VA / 425 watt UPS fournit des dérivés de batterie AC sortie pendant les pannes de courant et des fluctuations de tension grave pour soutenir un PC de 60w avec petit moniteur jusqu'à 45 minutes
  • Ultra compact UPS prend en charge une variété d’options de placement pour installation sur bureau ou murale
  • Comprend 6 prises UPS pris en charge pour ordinateur, moniteur et deux périphériques système vital supplémentaire nécessitant une puissance continue
  • Comprend 6 sorties de surtensions des accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie
  • Quatre des prises par les surtensions sont désignés les prises ECO qui peuvent être configurés pour automatiquement mise hors tension trois minutes l’ordinateur connecté passe en mode veille ou arrêt de faible puissance
  • USB, surveille l’état de puissance informatique pour des économies d’énergie éco et permet une intégration directe avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions d’arrêt automatique de Windows et Mac OS X
  • Le logiciel PowerAlert est disponible en téléchargement depuis www.tripplite.com/poweralert d’arrêt automatique avancé, suivi UPS et options d’enregistrement de données
  • Seule ligne RJ11 téléphone suppression prises protègent modem, télécopieur, téléphone sans fil ou autre précaution d’acces des surtensions sur les connexions dial-up/ADSL téléphone
  • Câble USB inclus
  • Encombrant à angle droit la prise d’entrée
  • En option PDUB15 bypass PDU permet remplacement d’UPS à chaud sans interruption de service à l’équipement connecté
  • $ 100 000 connectés équipement insuran

Description des spécifications

UPS veille avec Interface LCD augmentée et USB Port de surveillance
Capacité de sortie VA  : 850 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 425 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 115 volts, 120 volts
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Réglage de la tension de sortie (Mode batterie)  : 115 volts (+/-5 %)
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 6 UPS Outlets, 6 points de surtensions
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 10
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
UPS d’entrée Type de connexion  : 5-15P, Rectangle
Disjoncteurs d’entrée  : 10 Amp
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Phase d’entrée  : monophasée
Duree de la demi-charge  : 13,4 % Min (210 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
Afficheur LCD  : Avant panneau LCD rapports tension d’entrée, de sortie tension, durée estimée, pourcentage de charge, charge puissance et pourcentage de Charge de batterie ; Aussi la Configuration prend en charge de la fonction d’économie d’énergie ECO, alarme Mode Silence, luminosité LCD, informations affichage défilement et UPS autotest opération
Alarme  : Alarme sonore indique pannes de courant et l’état de surcharge
Opération d’annulation alarme  : Alarme-annuler Switch Silences temporairement alarme pendant une panne de courant ; Réglage du Mode silencieux-alarme est disponible en Option programmable LCD
Interrupteurs  : Ensemble de deux commutateurs offre un contrôle complet UPS ; ON / OFF / Commutateur de MODE propose UPS Power off/on contrôle et sélection du Mode écran LCD ; Bouton MUTE / sélection Silences momentanément alarme lors d’une panne de courant et la sélection des valeurs pour les Options de l’Interface LCD
UPS AC Suppression Joule Rating  : 420
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression de UPS Dataline  : 1 ligne TEL/ADSL (1 In/1 Out)
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Facteur de forme primaire  : Desktop
UPS Power Module Dimensions (LxHxP)  : 3,5 pouces x 12 pouce x 7 pouce (8. 9 cm x 30,5 % cm x 17,8 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 7,35 lb (3,37 kg)
UPS matériau du boîtier  : plastique
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 17 BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 0,99
Interface de communication  : USB (HID activé)
Câble de communication  : Câble d’Interface USB inclus
Chien de garde compatibilité  : Supports Watchdog Application, OS et Hard-Reboot redémarrer Options pour A distance

Spécifications  :

Taille 850
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION