APPLETON GROUP | ECSK2023
Récipient et couvercle, Amp 20, 125 V CA, 1 HP

Nº PIÈCE FAB.  ECSK2023
Nº PIÈCE  APP-ECSK2023
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des installations canadiennes, Appleton propose la série de U-Line certifié CSA. Ces fiches et prises pour permettent l’utilisation des équipements électriques dans des endroits dangereux. Dans des endroits non dangereux, la fiche de ECP U-Line s’insère dans standard 5-15R, 5R-20 ou 6-20R récipients. Dans des endroits dangereux, la même fiche de U-Line est la clé de mise sous tension de la prise d’antidéflagrantes U-Line. Même si les bouchons U-Line peuvent être utilisés avec les récipients ordinaires, récipients à U-Line sont conçus afin qu’ils ne peuvent pas être mis sous tension par un ordinaire plug-veiller à ce que seulement sûres connexions peuvent être établies dans un endroit dangereux. C’est une solution pratique, d’économisant temps et argent pour outils portatifs, l’éclairage et autres équipements qui pourraient être utilisés dans les deux s emplacement ordinaire et dangereux. Quand à l’aide d’une U-Line branche un antidéflagrantes prise U-Line, une torsion de la fiche établit un contact électrique et verrouille le bouchon en place avec un déclic. Le joint néoprène dans la gorge des sceaux prise contre la fiche ou le printemps-chargé de la couverture pour assurer l’étanchéité à l’eau, de poussières et de composés corrosifs.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39111500