CABLOFIL | ED1100RSKITEZ
Kit de réduction de plateau, chaque kit comprend  : SWK deux, ED1100 un, EZBN1/4 deux, CE25 deux. Utiliser sur les différences de plateau sur 8 dans.

Nº PIÈCE FAB.  ED1100RSKITEZ
Nº PIÈCE  400158
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seulement deux biseaux est nécessaires pour rejoindre le chemin de câbles Cablofil 2 po de profond par largeurs jusqu'à 12 dans. Utilisez deux biseaux sur les côtés et un ou deux sur le fond pour 18 po à bac po 24. Outil de montage spécial est incluse dans chaque sac d’épissures. Également disponible en o ther finitions. Contactez votre représentant des ventes pour les informations de commande.
Cablofil vous propose qu'un certain nombre de classés UL épissures pour chemin de câbles Cablofil répondre à toute demande d’installation. Toutes les options de raccordement sont conçus avec un seul but - pour rendre insta llation facile. Certains des biseaux ne nécessitent aucun outil d’installation, mais chaque option offre une épissure durable, forte qui a été testée et éprouvée dans les installations dans le monde entier. L’épissure rapide EDRN est l’épissure plus forte et plus rapide, qui ves sa place à la moitié de la phase d’installation par rapport aux connexions boulonnées.

Caractéristiques

  • Épissure rapide disponible de Cablofil, permet d’économiser jusqu'à 1/2 au moment de l’installation par rapport à l’utilisation de connexions boulonnées.
  • Outil de montage spécial (EDRNTOOL) est inclus dans chaque sac d’épissures.
  • Épissure classifié UL.

Spécifications  :

Composants ÉPISSURE
Finition ÉLECTRO GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE