CORBIN RUSSWIN INC | ED5200A-L9903-630-RHR-M92
ED5200A-L9903-630-RHR-M92 JANTE, ELEC LKG TRIM, LOQUET LUN RÉSISTANT AU FEU

Nº PIÈCE FAB.  ED5200A-L9903-630-RHR-M92
Nº PIÈCE  594134
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF DE JANTE
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, JANTE
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Fonction TRIM ÉLECTRIQUE DE VERROUILLAGE
Tension d'entrée SERVICE CONTINU DE 24 VOLTS DC
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Longueur de rail - pouces POUCES 36
Type de garniture LEVIER EN CLASSE
Commutateurs PÊNE DEMI-TOUR SUIVI
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE SORTIE DE FEU
Code UNSPSC 46171500