CORBIN RUSSWIN INC | ED8200-689-W048
Jante sortie périphérique, panique-énumérés, 48" barre de longueur, en acier, en aluminium peint, pour 43 à 48" porte en argent

Nº PIÈCE FAB.  ED8200-689-W048
Nº PIÈCE  CS149139
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Robuste Construction en acier et Grade 1 performances, un prix pour une valeur exceptionnelle
  • Rencontre de vie rigoureuses exigences de sécurité et sécurité, tout en offrant une esthétique agréable et bon fonctionnement
  • Conçu pour usage fréquent, Situations de haute, ED8000 Pushpad sortie unités peuvent être associées avec une variété de Corbin Russwin galons pour fournir des fonctions de désiré, de Styles et de finitions dans les nouvelles constructions et rénovations
  • Pushpad facile à utiliser pour l’évacuation rapide et conformité d’ADA
  • Construction en acier robuste
  • 3/4 nch Standard de pêne demi-tour sur rebord périphérique
  • Profil bas et Projection pour la conformité au Code sans obstacle
  • Aucune des parties saillantes pour inhiber l’évacuation
  • Dispositifs d’accommodement Trim, fonctions diverses pour la flexibilité
  • Large gamme de garnitures Styles et finitions pour faire correspondre les autres produits de Russwin pièce
  • 1 point de Dogging norme sur les dispositifs énumérés à la panique

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Type de produit DISPOSITIF DE JANTE
Finition US28 EN ALUMINIUM PEINT
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, JANTE
Grade ANSI, GRADE 1
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Longueur de rail - pouces 48
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE