CORNING | EDC-12 P-NH
Centre de distribution environnementale, peut contenir deux panneaux de connecteurs CCH

Nº PIÈCE FAB.  EDC-12P-NH
Nº PIÈCE  223274
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Corning câble systèmes industriels environnement Distribution Center (EDC) est conçu pour le stockage et la protection des connexions optiques de fibre et épissures dans les environnements intérieurs et extérieurs. Idéal pour industriel, maritime, sécurité ou les applications de contrôle de trafic, l’EDC intègre des fonctionnalités qui s’adapter à l’évolution des exigences et besoins croissants des réseaux de fibres optiques. La construction composite offre exceptionnelle résistance chimique et de la température avec une excellente résistance aux intempéries. Le couvercle peut être sécurisé avec loquets de blocage rapide ou cadenassé pour plus de sécurité. Évalué à NEMA 4 X ou IEC IP66, l’appareil offre une protection contre la corrosion, pluie, verglas, neige et vent poussière. Il accepte connecteur placard habitation (CCH) panneaux et plateaux d’épissure pour assemblage de champ, y compris la fusion et des jonctions mécaniques pour techniques d’épissage ou Fanout. L’EDC comprend les supports nécessaires pour le montage au mur ou pôle et accessoires supplémentaires comprennent un kit de mise à la terre, un kit de montage en rack et accessoires divers.

Applications

Client de l’établissement-environnements, les réseaux d’entreprise, réseaux d’entreprises

Caractéristiques

  • Couvercle verrouillable  : système de sécurité
  • L’unité est facile à percer, perceuse ou une scie, montage kit disponible  : une installation rapide et facile
  • La construction composite offre exceptionnelle résistance chimique et de la température avec une excellente résistance aux intempéries

Description des spécifications

Type de montage  : Mural, Rack 19 composant logiciel enfichable, pôle-Mont
Type de produit (FOH)  : Matériel-mural
Boîtier de couleur  : gris
Type de logement  : EDC
Nombre maximum de panneaux par logement  : 12
Panneau ou Type de Module  : CCH
Options d’épissure de plateau  : Peut accueillir jusqu'à (6) catégorie 4 s, ou des catégorie (6) 4 a épissure plateaux
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 47,2x42,2x26,2 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 18,6x16,6x10,3 dans

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : évalué à NEMA 4 X et IEC IP66

Spécifications  :

Fibres connectées 72/144
Chargé DÉCHARGÉS
Fibres épissés 144
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302