CORNING | EDGE-01U-FP
1 U Pretium bord logement fixe, cales 8 Pretium EDGE solutions modules ou panneaux

Nº PIÈCE FAB.  EDGE-01U-FP
Nº PIÈCE  600712
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pretium bord paliers sont disponibles en 1U 2U et tailles 4U qui se montent à 19-en racks ou armoires ainsi que deux autres boîtiers capable de monter à l’étage. Combiner ces paliers avec les modules Pretium EDGE, panneaux, troncs, harnais et cavaliers de découvrir une solution leader de l’industrie. La profondeur réduite des boîtiers montés en rack permettent l’installation dos à dos dans 4-montants ou armoires ainsi que les boîtes de sol de tiers.

Spécifications  :

Fibres connectées 96
Type MONTAGE EN RACK
Chargé DÉCHARGÉS
Code UNSPSC 39121302