CORNING | EDGE-01U-SP
EDGE Housing 1 Rack Unit, Holds Up to 12 EDGE Modules or Panels
Description
Les solutions EDGE sont des solutions de câblage optique prédéterminées à haute densité offrant une densité de connecteur leader dans l’industrie. Avec un accès sans précédent aux doigts, il n’est pas nécessaire d’avoir des outils supplémentaires permettant des mouvements, des ajouts et des changements plus rapides (CUC).
Applications
Data Center, Data Center LAN/SAN, Enterprise Networks
Caractéristiques
- Universal filaire composants : Enable se déplace, comment ajouter et modifier sans problème de polarité ; une voie de migration simple entre applications optiques 2-fibre et parallèles
- Matériel de tiroir-style révolutionnaire : offre un accès sans précédent de doigt tout en réalisant la plus forte densité de port sur le marché
- Serre-câble rotatif tronc plaques de stationnement : permet de direction entrée câble arrière, ainsi que l’entrée de câble côté traditionnel
- Moraillon cadenassable sur la couverture arrière : permet pour client prévu cadenas et une sécurité renforcée
Spécifications :
Fibres connectées | 144 |
---|---|
Type | MONTAGE EN RACK |
Chargé | DÉCHARGÉS |
Code UNSPSC | 43223337 |