CORNING | EDGE-02U-FP
Pretium EDGE Solutions logement, fixé la barre d’État, 2 unités de Rack, détient 16 Pretium EDGE Solutions Modules ou panneaux

Nº PIÈCE FAB.  EDGE-02U-FP
Nº PIÈCE  476553
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dans l’aire de répartition principale, les Solutions de pointe de Pretium logement fournit un répartiteur pour le premier niveau de colonne vertébrale, entrée câbles et câbles d’équipement. Dans la zone de distribution de matériel, le logement est une entreprise d’interconnexion à l’équipement du système (tels que les commutateurs, les serveurs et les IP SAN passe). Le boîtier accueille également le mélange et assorti de multiples modules Pretium EDGE Solutions et panneaux dans un seul châssis.
Industrie-principal port d’étiquetage est disponible sur la face arrière de la porte d’entrée du boîtier, et chaque logement comprend montage fiche réceptacle zones à l’arrière, permettant une installation rapide et facile et soulagement des câbles tronc Pretium EDGE Solutions. Entrée de câble de brosse fait tronc entrée rapide et facile.

Applications

Centre de données LAN/SAN

Caractéristiques

  • Universal filaire composants  : Enable se déplace, comment ajouter et modifier sans problème de polarité ; une voie de migration simple entre applications optiques 2-fibre et parallèles
  • Matériel de tiroir-style révolutionnaire  : offre un accès sans précédent de doigt tout en réalisant des t

Description des spécifications

Type de produit (FOH)  : boîtiers
Capacité de la fibre  : Jusqu'à 192 fibres lors de l’installation des connecteurs LC
jusqu'à 768 fibres lors de l’installation des connecteurs du PSG
Unité de hauteur  : 2U
Boîtier de couleur  : Silver
Type de logement  : Pretium bord fixée
Nombre maximum de panneaux par logement  : 16
Panneau ou Type de Module  : Pretium EDGE
Dimensions (HxLxP)  : (métrique mm)  : 89 x 432 x 434 mm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 3,5x17x17,1 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Fibres épissés 192
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302