PELCO | EE532-12-US
EnduraXpress intégré la plate-forme de gestion et d’enregistrement  : 32 canal, 12 TB, US cordon

Nº PIÈCE FAB.  EE532-12-US
Nº PIÈCE  477159
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

EnduraXpress 32 canal, 12 cordon CT, États-Unis

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Débit maximal de 250 Mbits/s répond aux performances exigeantes d’enregistrement pour les Applications intensives d’écriture
  • Matériel conçu pour éliminer les Points uniques de défaillance, y compris les ventilateurs redondants, alimentations et RAID 6 de stockage pour une fiabilité optimale
  • Gestion de stockage intégré de EnduraStor augmente l’efficacité de stockage par flux enregistrés fondées sur l’âge et de la priorité de toilettage
  • Capacité de servir 32 lecture simultanés
  • Niveaux de rendement maintenus en erreur RAID et normales
  • Suivi de diagnostic intégré fournit la Maintenance préventive et surveillance SNMP
  • Livré avec deux licences de logiciels Endura WS5200
  • Le logiciel fonctionne sur un PC Standard avec Microsoft Windows XP professionnelles et 32-Bit Versions de Windows Vista Business, Ultimate ou Enterprise Operating Systems
  • Soutien à la résolution Standard et caméras mégapixels
  • Prise en charge MPEG-4, H.264 Baseline, Main et médiatisées Codecs
  • Zone d’intérêt permet la vision indépendante et la gestion des domaines précis au sein de Feld une caméra de vue en direct ou lecture vues
  • Zoom numérique en direct ou lecture vues
  • Options pratiques de Tear-Off pour personnaliser l’affichage
  • EnduraView technologie atténue traitement de prescriptions et consommation de bande passante réseau pour Configuration multi-écrans ConfigurationsÔntegrated UC et Interface d’Administration permet une gestion complète pour tous les composants
  • À l’écran contrôles Pan/Tilt/Zoom (PTZ), y compris cliquez au centre et PTZ à la zone sélectionnée
  • Fonctions de recherche avancées, y compris le mouvement, alarme, événement et caméra
  • Événement intégré et la télésurveillance et l’Interface de gestion
  • Prend en charge l’extensibilité et l’évolutivité grâce à l’intégration avec le système de gestion vidéo IP Endura (VMS).

Spécifications  :

Capacité CANAL 32
Capacité de stockage 12 TÉRAOCTETS
Type de disque dur SATA
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Type de montage GRILLE
Système d'exploitation LINUX
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.