PELCO | EE564-24 b
EnduraXpress VMS, N° 64-canal, 24TB, cordon d’alimentation

Nº PIÈCE FAB.  EE564-24B
Nº PIÈCE  644442
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Débit maximal de 250 Mbits/s répond aux performances exigeantes d’enregistrement pour les Applications intensives d’écriture
  • Matériel conçu pour éliminer les Points uniques de défaillance, y compris les ventilateurs redondants, alimentations et RAID 6 de stockage pour une fiabilité optimale
  • Gestion de stockage intégré de EnduraStor augmente l’efficacité de stockage par flux enregistrés fondées sur l’âge et de la priorité de toilettage
  • Capacité de servir 32 lecture simultanés
  • Niveaux de rendement maintenus en erreur RAID et normales
  • Suivi de diagnostic intégré fournit la Maintenance préventive et surveillance SNMP
  • Livré avec deux licences de logiciels Endura WS5200
  • Le logiciel fonctionne sur un PC Standard avec Microsoft Windows XP professionnel et la Version 32-Bit de Windows Vista Professionnel et Windows Vista Édition intégrale
  • Soutien à la résolution Standard et caméras mégapixels
  • Prise en charge MPEG-4, H.264 Baseline, Main et médiatisées Codecs
  • Zone d’intérêt permet la vision indépendante et la gestion des domaines précis au sein de champ de vision d’un appareil photo en Lve ou lecture vues
  • Zoom numérique en direct ou lecture vues
  • Options pratiques de Tear-Off pour personnaliser l’affichage
  • EnduraView technologie atténue traitement UC exigences et consommation de bande passante du réseau pour les Configurations multi-écrans
  • Confiration intégrée et Interface d’Administration permet une gestion complète pour tous les composants
  • À l’écran contrôles Pan/Tilt/Zoom (PTZ), y compris cliquez au centre et PTZ à la zone sélectionnée
  • Fonctions de recherche avancées, y compris le mouvement, alarme, événement et caméra
  • Événement intégré et la télésurveillance et l’Interface de gestion
  • Prend en charge l’extensibilité et l’évolutivité grâce à l’intégration avec le système de gestion vidéo IP Endura (VMS)

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité de stockage 24 TÉRAOCTETS
Type NVR
Capacité CANAL 64
Type de montage SUPPORT
Code UNSPSC 46171600