SECURITRON MAGNALOCK CORP | EEB3N
Bouton de sortie de secours, 12/24 VDC, 3 a, 4,5" longueur x 1,75" largeur x 3" profondeur, comprend 30 Lens deuxième Timer, Stile étroit, commutable vert/rouge

Nº PIÈCE FAB.  EEB3N
Nº PIÈCE  CS180790
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Unité de sauvegarde en cas de défaillance de capteur de sortie par code BOCA, NFPA, IBC et VBC
  • 3 a SPST mouillé les contacts N/C
  • Toucher l’EEB libère la porte 30-secondes
  • Re-triggerable ajouté 30 seconde libération
  • Champ-sélectionnable 12 V CC ou 24 V DC à tension de blocage mah
  • Norme de lentilles vertes et rouges interchangeables inclus

Informations techniques

UL

Spécifications  :

Intensité nominale 3
Bouton couleur VERT
Texte du bouton POUSSER VERS LA SORTIE
État de circuit NORMALEMENT FERMÉ
Taille de la façade STILE ÉTROIT
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Montage BRANCHEMENT SIMPLE BOÎTE ÉLECTRIQUE
Type de produit BOUTON POUSSOIR
Catégorie de ventes COMMUTATEUR DE BOUTON POUSSOIR ÉLECTRIQUE
État de l’interrupteur MOMENTANÉE
Type de commutateur UNIPOLAIRE, SEUL JET
Code UNSPSC 46171500