ALTRONIX | EFLOW102N
Chargeur alimentation, sortie unique, 12VDC @ 10 a, sortie auxiliaire, FAI, LinQ2 Ready, 115VAC, BC300 enceinte
Description
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Spécifications :
Ampères | 5,1 à 10,0 |
---|---|
Chargement de la batterie | CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE |
Batterie Type Req | SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL |
Zones d’alarme incendie | 1 |
Tension d'entrée | 120V AC |
Tension de sortie | 12V DC |
Type de produit | ALIMENTATION EN BOÎTE |
Catégorie de ventes | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
Homologation UL | LISTÉ UL |
Code UNSPSC | 43211700 |