ALTRONIX | EFLOW102NX16D
Power Supply/Charger avec alarme incendie Disconnect - 12 V DC @ 10 amp max. Sortie de courrant de seize ans (16) PTC Class 2 puissance limitée sortie et auxiliaire un (1)

Nº PIÈCE FAB.  EFLOW102NX16D
Nº PIÈCE  530553
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Power Supply/Charger w/incendie alarme Disconnect - 12V DC @ 10 amp max. Seize ans (16) PTC Class 2 puissance limitée sortie et un (1) auxiliaire puissance sortie, AC & batterie surveillance, coupure de pile faible, protection contre les surtensions, p.j. 15,5 %" H x 12" W x 4,5 « D accomoda tes jusqu'à (2) piles de DC/12AH 12V, 115V AC entrée, répertorié UL (UL294/UL603/UL1481), cUL Listed (ULC-S318-96).

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121004