ALTRONIX | EFLOW104NX16
Power Supply/Charger avec alarme incendie Disconnect - 24 V DC @ 10 amp max. Seize (16) sorties fusionnées et un (1) auxiliaire puissance de sortie

Nº PIÈCE FAB.  EFLOW104NX16
Nº PIÈCE  530561
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Power Supply/Charger w/incendie alarme Disconnect - 24V DC @ 10 amp max. Seize (16) sorties fusionnées et un (1) tension auxiliaire d’alimentation sortie, AC & batterie surveillance, coupure de pile faible, protection contre les surtensions, p.j. 15,5 %" H x 12" W x 4,5 « D accueille jusqu'à les batteries (2) 12V DC /12AH, 115V AC entrée, répertorié UL (UL294/UL603/UL1481), cUL Listed (ULC-S318-96).

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121004