ALTRONIX | EFLOW104NX8D
Power Supply/Charger avec alarme incendie Disconnect - 24 V DC @ 10 amp max. Sortie de courrant de huit (8) PTC Class 2 puissance limitée sortie et auxiliaire un (1)

Nº PIÈCE FAB.  EFLOW104NX8D
Nº PIÈCE  530558
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Power Supply/Charger w/incendie alarme Disconnect - 24V DC @ 10 amp max. Huit (8) PTC Class 2 puissance limitée sortie et un (1) tension auxiliaire d’alimentation sortie, AC & batterie surveillance, coupure de pile faible, protection contre les surtensions, p.j. 15,5 %" H x 12" W x 4,5 « D accueille jusqu'à (2) piles de DC/12AH 12V, 115V AC entrée, répertorié UL (UL294/UL603/UL1481), cUL Listed (ULC-S318-96).

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121004