ALTRONIX | EFLOW4N8D
Chargeur d'alimentation, 8 classe PTC 2 sorties, 12/24 VCC à 4 A, sortie auxiliaire, FAI, prêt LinQ2, 115 VCA, boîtier BC300

Nº PIÈCE FAB.  EFLOW4N8D
Nº PIÈCE  530519
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Power Supply/Charger w/incendie alarme Disconnect - 12V DC ou DC 24V @ 4 amp max. Huit (8) PTC Class 2 puissance limitée sortie et un (1) tension auxiliaire d’alimentation sortie, AC & batterie surveillance, coupure de pile faible, protection contre les surtensions, p.j. 13,5 %" H x 13 « W x 3,25 » D un ccomodates jusqu'à (2) 12V DC/7AH piles, 115V entrée à C.A., répertorié UL (UL294/UL603/UL1481), cUL Listed (ULC-S318-96).

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553