ALTRONIX | EFLOW6N
Chargeur/alimentation électrique, sortie unique, 12/24 V c.c. à 6 A, sortie auxiliaire, FAI, compatible avec LinQ2, 115 V c.a., enceinte BC300

Nº PIÈCE FAB.  EFLOW6N
Nº PIÈCE  506946
Minimum 1 chaque
En stock

Description

eFlow6N est un alimentation/chargeur qui convertit un 120 v C.A., 60 Hz entrée dans un unique DC ou 24V sortie 12V DC puissance limitée.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Zones d’alarme incendie 1
Tension d'entrée 120V AC
Catégorie de ventes ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700