ALTRONIX | EFLOW6NA8
Power Supply/Charger avec contrôleur de puissance d’accès - 8 fondus sorties fournissent des sorties 12 V DC ou 24 V DC @ 6 amp, sont individuellement sélectionnables pour opération Fail-Safe ou défaillance ou en tant que contacts de forme sèche « C », déconnexion de l’alarme incendie est sélectionnables par sortie t

Nº PIÈCE FAB.  EFLOW6NA8
Nº PIÈCE  552869
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 8 sorties de commandés indépendante
  • 8 sorties de groupes auxiliaires de puissance (tension)
  • Fusibles de sortie sont évalués à 3,5 ampères
  • Sorties filtrées et réglage électronique
  • Supervision-AC Fail, Fail de batterie et batterie présence, faible puissance Shutdown
  • Alarme incendie Discont (bi-stable ou Non-verrouillage) est individuellement sélectionnables pour tout ou partie des huit 8 sorties
  • Alarme sortie relais indique que Facp entrée est déclenchée
  • Chargeur intégré pour scellé plomb-acide ou Batteries de Type Gel
  • Transfert instantané de stand-by Bateries

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Tension d'entrée 120V AC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes CÂBLE D’ALIMENTATION EN BOÎTE
Serrure SERRURE À CLÉ
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700