ALTRONIX | EFLOW6NB
Deux (2) Output Power Supply/Charger avec alarme incendie Disconnect-12V DC ou DC 24V @ 6 amp max, supplémentaires distincts amp 1 tension auxiliaire Sortie de classe 2 évalué puissance limitée, AC & batterie surveillance, arrêt de faible puissance, protection contre les surtensions (OVP), 115V entrée à C.A., U L

Nº PIÈCE FAB.  EFLOW6NB
Nº PIÈCE  552871
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protection contre les surtensions
  • Sorties filtrées et réglage électronique
  • Chargeur intégré d’acide de plomb scellée ou Batteries de Type Gel
  • Passage automatique au Stand By batterie quand ca tombe en panne
  • Transfert sur stand-by batterie est instantané avec No Interption
  • Supervision de AC Fail
  • Déclencheur de notification est sélectionnable pour 30 secondes ou 2 heures
  • Fail de la batterie et le contrôle de présence
  • Arrêt de faible puissance
  • Alarme-incendie supervisée déconnecter résistance de 10K EOL
  • Indicateurs LED AC entrée, sortie DC et batterie
  • Bref il et Protection contre les surcharges
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit BLOC D’ALIMENTATION DE FIL-IN - AUCUNE PIÈCE JOINTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700