SECURITRON MAGNALOCK CORP | Hein-45
HEIN caché - 6 fil 4,5 "X 4,5"

Nº PIÈCE FAB.  EH-45
Nº PIÈCE  CS331276
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Transférer le pouvoir le plus haut niveau de dissimulation
  • Produit l’aspect plus esthétique
  • Disponible en 4-1/2 '' mm 114,3 ou 4" 101,6 mm charnière de longueur
  • capacité de puissance 500 mA
  • conducteur de 6, 28 fil de calibre
  • 6" 152,4 mm raccord flexible fourni fconnections

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Finition US26D CHROME SATINÉ
Hauteur  : po 4-1/2"
Type de charnière MORTAISE COMPLÈTE
Ampères max - Volts 1
Knuckles 5
Épaisseur de porte de min 1-3/4"
Nombre de fils 6
Type de produit CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes CHARNIÈRE, ÉLECTRIFIÉE
Calibre de fil 28
Largeur - pouces 4-1/2"
Code UNSPSC 46171500