PELCO | EH14
Boîtier de caméra polyvalente - Megapixel fenêtre IP66 Protection de l’environnement CE Certification, supports en option, les supports

Nº PIÈCE FAB.  EH14
Nº PIÈCE  556816
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Plage de température de - 40 à 60C (-40 à 140F)
  • Plastique Polycarbonate anti-UV et ignifuge
  • IP66 Et humidité-résistant à la poussière
  • Approprié pour l’analogique et caméras réseau IP
  • Options de puissance d’entrée  : 24 V AC ou 230 V ca
  • Fournitures de wiPower 24 V AC caméra alimentation inclus
  • Advanced Optics pour Support mégapixels

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type LOGEMENT
Type de tension/courant VAC 24
Propriété spéciale ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
Code UNSPSC 46171600