PELCO | EH16-2PMTS
Boîtier de caméra polyvalente - Protection de l’environnement fenêtre Megapixel IP66 UL, Certification CE, 24 V AC puissance absorbée, PoE af à la caméra, ventilateur de radiateur, monture, pare-soleil

Nº PIÈCE FAB.  EH16-2PMTS
Nº PIÈCE  556825
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Construction moulé de haute fiabilité
  • Plage de température de - 30 à 60C (-22 à 140F)
  • Rencontre IP66 et NEMA Type 4 X normes
  • IK10 Résistance au choc mécanique
  • Modèles disponibles avec installé en usine, de faible puissance chauffage et ventilateur avec 24 V AC CamerPower d’alimentation
  • Power Over Ethernet (PoE) modèles  :-2P et - P 8 modèles fournissent PoE à la caméra et l’alimentation du radiateur et ventilateur
  • Advanced Optics pour Support mégapixels
  • Entrée de câble et les trous de fixation sur le fond du boîtier
  • Conçu pour les Applications Indo/plein air
  • Accès facile pour l’entretien et l’Installation
  • Carénage de soleil optionnel

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage MUR
Type LOGEMENT
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 46171600